Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerendgehäuse, Stecker, 1 Reihen, 2 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     106462-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerendgehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Steckerendgehäuse, Typ=106462-1, A=17.2 mm, B=19 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Raster=5 mm, Reihen=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Serie=Timer Connector System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
3,700 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
3,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1020
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,99*
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,07*
1 Tag
6
3
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,55*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
282189-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.