Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANBed Arduino-kompatibles CAN-Bus-Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221655
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102991321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
CANBed Arduino-kompatibles CAN-Bus-Entwicklungskit, Typ=102991321, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=2.5 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=28 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Inhalt=CANBed PCB, Connector, 4-Pin Terminal, 2x 4-Pin 2.0 Connectors, 9x2 2.54 Header, 3x2 2.54 Header, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=CAN SPI, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, einplatinencomputer seeed, eval board, CANBed Arduino-kompatibles CAN-Bus-Entwicklungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.