Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais PBH 1 Schliesser 6A DC 12V 400Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221334
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1415356-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=2-1415356-1, Alternative (Alias)=PBH34012, Breite=15 mm, Höhe=20 mm, Länge=15 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=400 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Recognized VDE, Serie=PBH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, kartenrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
896
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,80*
1 Tag
784
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 4,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.