| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30221289 Herst.-Nr.: 8-1440000-6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=8-1440000-6, Alternative (Alias)=OMIH-SS-112LM,300, Breite=12.8 mm, Höhe=20.6 mm, Länge=29.2 mm, Schaltleistung=4 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=16 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=270 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=VDE UL Recognized CSA CQC, Serie=OMIH Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 21 mm | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 13 g | Breite: | 13 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536411090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais |
| | |
| |