Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 1.6 ... 3.2mm, Transparent, Polyolefin, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220898
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01126
EAN/GTIN:
     653415261971
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01126, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=15 m, Schrumpftemperatur max.=90 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.45 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Transparent, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.