Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 2.5A 90 ... 264V IP41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220867
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2440240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2440240000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=200 Ah, Kapazität, min.=20 Ah, Ausgangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 102,36*
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 113,22*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 127,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.