Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkühlkörper Aluminium natur 6.8K/W 18x18x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220834
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKS18X18X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Stiftkühlkörper, Typ=ICKS18X18X10, Breite=18 mm, Höhe=10 mm, Länge=18 mm, Thermischer Widerstand=6.8 K/W, Art der Oberfläche=Aluminium natur, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 5,71*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 7,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.