Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Power SMD-LED 33 ... 82 lm Blau 472nm 350mA 2.9V 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220487
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LB CRBP.01-HYKX-7B-Y474-350-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led osram
High-Power SMD-LED 33 ... 82 lm, Typ=LB CRBP.01-HYKX-7B-Y474-350-R18, Blickwinkel=110 °, Durchlassspannung (Vf)=2.9 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=12 cd, Spitzenwellenlänge=472 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=1212, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=OSLON Signal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: High-Power SMD-LED 33 ... 82 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.