Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsfestigkeitsprüfer 10GOhm ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220363
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-9503
EAN/GTIN:
     4713008673775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Spannungsfestigkeitsprüfer, Typ=GPT-9503, Isolationswiderstand max.=10 GΩ, Isolationswiderstand min.=100 kΩ, Kurzschlussstrom=10 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Inhalt=1x Voltage Tester 1x Quick Start Guide 1x User Manual (CD) 1x Power Cord 1x GHT-115 Test Lead 1x GHT-116B Test Lead 8x GHT-116R Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Withstanding Voltage Insulation Resistance Continuity, Schnittstellentyp=USB RS-232C Signal E/A, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Spannungsfestigkeit Ausgangswechselspannung: 0,05 kV bis 5 kV Spannungsfestigkeit Ausgangsgleichspannung: 0,05 kV bis 6 kV, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±1 %, Serien=GPT-9500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
300 mm
Tiefe:
610 mm
Bruttogewicht:
15350 g
Breite:
470 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, Spannungsfestigkeitsprüfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.240,86*
€ 2.405,33*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 2.309,52*
€ 2.405,34*
€ 5,90*
ab € 2.330,32*
€ 2.421,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,34*
€ 2.862,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,47*
€ 2.843,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,32*
€ 2.784,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.314,80*
€ 2.754,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.309,52*
€ 2.748,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.