Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlussklemme, Buchse, 2A, 300V, Anzahl Kontakte - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219808
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     252-306
EAN/GTIN:
     4055143959445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Anschlussklemme, Typ=252-306, A=21 mm, Anzahl Kontakte=6, B=11 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, C=11.8 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=2 A, Raster=3.5 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Horizontal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=252
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, wago federleiste, federleiste, Leiterplatten-Anschlussklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,81492*
€ 0,97492*
100
€ 5,46*
ab € 0,867*
€ 1,107*
100
Frei Haus
ab € 0,9023*
€ 1,1323*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,946*
€ 1,176*
Lager 115
85
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-131
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.