Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste PUSH WIRE,grau 252-306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-63153374
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     252-306
EAN/GTIN:
     4055143959445
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

2-Leiter-Federleiste PUSH WIRE,grau 252-306

2-Leiter-Federleiste
Drücker
PUSH WIRE®
Ø 0,8 mm
Rastermaß 3,5 mm
6-polig
für Einzellötstifte
für KNX
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, wago federleiste, federleiste, Platinenanschluß, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,81492*
€ 0,96492*
100
€ 5,46*
ab € 0,867*
€ 1,067*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9023*
€ 1,1123*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,946*
€ 1,166*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9495*
€ 1,1695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1123*
€ 1,32364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0623*
€ 1,26414
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9023*
€ 1,07374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-131
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.