Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlussklemme, Buchse, 2A, 300V, Anzahl Kontakte - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219804
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     252-302
EAN/GTIN:
     4055143959322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Anschlussklemme, Typ=252-302, A=7 mm, Anzahl Kontakte=2, B=11 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, C=11.8 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=2 A, Raster=3.5 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Horizontal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=252
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
13 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, wago federleiste, federleiste, Leiterplatten-Anschlussklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
600
€ 7,90*
ab € 0,25648*
€ 0,30648*
100
€ 5,46*
ab € 0,2726*
€ 0,3826*
100
Frei Haus
ab € 0,2779*
€ 0,3879*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2971*
€ 0,4071*
Lager 115
296
1
€ 5,95*
ab € 0,532*
€ 1,256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.