| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292465 Herst.-Nr.: 252-302 EAN/GTIN: 4055143959322 |
| |
|
| | |
| 2-Leiter-Federleiste; Drücker; PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Rastermaß 3,5 mm; 2-polig; für Einzellötstifte; für KNX; 0,50 mm²; grau Höhe: 11 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Steckklemmanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 2 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 252-302 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 600 | | € 7,90* | ab € 0,25648* | € 0,29648* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2726* | € 0,3726* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2779* | € 0,3779* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2971* | € 0,4071* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,2993* | € 0,4093* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|