Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für Serie SOT-227 Schwarz, eloxiert 0.09K/W 55x48.7x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219395
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     VXA-55-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
ohmite kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper für Serie SOT-227, Typ=VXA-55-101E, Breite=48.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=55 mm, Thermischer Widerstand=0.09 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604291090
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper für Serie SOT-227
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,21*
2 Tage
70
1
€ 14,99*
ab € 3,07*
€ 7,35*
Lager 115
43
1
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 8,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.