| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30218940 Herst.-Nr.: 6160.0001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einbau-Gerätestecker, Typ=6160.0001, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=2.5 A, Anschlussart=Lötleisten, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C6, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=2.5 A / 250 V, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CSA, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=2.5 A / 250 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 38 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,57* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,34* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,48* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,42* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|