Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C6 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2.5A, Löten Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8701262
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6160.0001
EAN/GTIN:
     5059039773596
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C6
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 2.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V

Netzeingangsmodule Serie 2561. Professionelle Serie von Schurter Netzeingangsmodulen der Serie 2561. Die Module sind ausgelegt zur Verwendung auf Geräten mit Schutzklasse I gem. IEC 61140. Tafelmontage Gehäuseausrichtung – Gerade Anschlussmethode - Lot IEC-Stecker Typ C6
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C6
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
2.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, 8701262, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 61600001, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 2,24*
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,34*
1 Tag
81
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 3,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 3,33*
1 Tag
115
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.