Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, 21 x 33.2mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218059
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     B-1
EAN/GTIN:
     4052568019402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Blindstopfen, Typ=B-1, Alternative (Alias)=5763, Breite=33.2 mm, Länge=21 mm, Geeignet für=-999, Material Zubehör=Stahl, Produktart=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
121,7 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307991090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
€ 8,90*
ab € 3,42*
€ 4,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,73*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,03*
€ 8,95*
ab € 6,14*
€ 8,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.