Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement für Lötkolben X-TOOL VARIO 24V 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216763
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     074100J
EAN/GTIN:
     4003008095876
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Heizelement für Lötkolben X-TOOL VARIO, Typ=074100J
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
51,02 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516808000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 151,60*
€ 4,80*
ab € 123,38*
€ 151,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 169,53*
Frei Haus
ab € 141,16*
€ 171,02*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 159,61*
€ 212,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersa Löttechnik
074404/10
ab € 8,34*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
3T7440-05
ab € 3,50*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
3YE1057-02
ab € 10,02*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
3YE1057-04
ab € 10,88*
Sonstiges
Kurtz Ersa
3T7440-03
ab € 5,99*
Sonstiges
Ersa Löttechnik
E074600
ab € 26,27*
Sonstiges
Kurtz Ersa
E074400
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.