Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Meissel 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216744
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102CDLF80A/SB
EAN/GTIN:
     4003008100624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
Lötspitze, Typ=0102CDLF80A/SB, Breite der Spitze=8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=44 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Pico (0130CDK) i-Tool Nano (0120CDK) i-Tool (0100CDJ), Lötspitzenserie=102
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 33,01*
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 33,02*
€ 5,46*
ab € 25,04*
€ 34,20*
€ 3,90*
ab € 28,27*
€ 37,40*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.