Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, 10mH, 350mOhm, 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216302
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744821110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, Typ=744821110, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Induktivität=10 mH, Länge=15 mm, Maximaler DC-Widerstand=350 mΩ, Nennstrom=700 mA, Sättigungsstrom=-999, Toleranz (±)=30 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Verpackung=Bulk, Serien=WE-CMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
3,41 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Gleichtakt-Netzleitungsdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,17*
Lager 115
190
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,44*
1 Tag
33
1
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 4,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.