Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroMod nRF52840 Prozessormodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216230
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     WRL-16984
EAN/GTIN:
     845156011131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
MicroMod nRF52840 Prozessormodul, Typ=WRL-16984, Alternative (Alias)=2883969, Breite=22 mm, Höhe=-999, Länge=22 mm, Programmspeicher=256 kB, Speichergrösse=1 MB, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=MicroMod, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Bluetooth USB UART I²C SPI ADC PWM GPIO Analog Digital, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, MicroMod nRF52840 Prozessormodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 31,86*
€ 8,95*
ab € 23,99*
€ 34,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.