Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alchitry Au FPGA-Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216175
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-16497
EAN/GTIN:
     845156010721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Alchitry Au FPGA-Entwicklungskit, Typ=KIT-16497, Breite=45 mm, Höhe=-999, Länge=65 mm, Programmspeicher=256 MB, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Alchitry Au FPGA Development Board, Alchitry Io Element Board, Alchitry Br Prototype Element Board, Alchitry Br Female Header Set, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Alchitry, Produktart=FPGA Entwicklungskits, Schnittstellen=USB-C I²C Analog, Speicher-Typ=DDR3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8534001900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.