Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination, 27 mm, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216036
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020504001
EAN/GTIN:
     4013288218865
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=05020504001, Gesamtlänge=300 mm, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=27 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
390 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 19,14*
1
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 19,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 19,86*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 15,76*
€ 20,27*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.