Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214877
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1644055-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
Gehäuse, Typ=1-1644055-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=6, Raster=6.35 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Universal MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,49*
3
€ 5,90*
ab € 0,339*
€ 0,802*
1 Tag
2756
10
€ 14,99*
ab € 0,324*
€ 0,863*
Lager 115
357
5
€ 5,95*
ab € 0,459*
€ 0,8692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8093*
€ 0,96307
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7493*
€ 0,89167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1969814-1
ab € 0,451*
Zubehör
TE Connectivity
2178773-1
ab € 0,335*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0703*
Zubehör
TE Connectivity
926896-1
ab € 0,055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.