Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Empfänger 36 kHz 90 ° 5 V 950 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214742
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP33536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
IR-Empfänger, Typ=TSOP33536
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
7 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.