Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 10kOhm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213817
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0402FR-0710KL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00107*
€ 0,00161*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00073*
€ 0,00163*
Lager 115
101300
500
€ 5,95*
ab € 0,00173*
€ 0,00413*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0128*
100
€ 5,90*
ab € 0,00066*
€ 0,01446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00413*
€ 0,00491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00323*
€ 0,00384
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00262*
€ 0,00312
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00256*
€ 0,00305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00251*
€ 0,00299
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00173*
€ 0,00206
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,02*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.