Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titanbeschichtete Handwerker-Universalschere Edelstahl 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213567
Hersteller:
     Crescent Wiss
Herst.-Nr.:
     CW7T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Titanbeschichtete Handwerker-Universalschere, Typ=CW7T, Gesamtlänge=190 mm, Griffmaterial=Thermoplast, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
253 mm
Bruttogewicht:
221,56 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 190mm, allzweckschere, Titanbeschichtete Handwerker-Universalschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.