Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 4.7kOhm, 5%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213539
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB38V472JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=EXB38V472JV, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=1.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
5000
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0161*
5000
€ 5,90*
ab € 0,013*
€ 0,0182*
Lager 115
14675
25
€ 5,95*
ab € 0,0436*
€ 0,1001*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-074K7L
ab € 0,00772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.