Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD Dickschichtwiderstand 4.7kΩ ±5% / 62.5mW, 0804 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2427253
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Widerstand = 4.7kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0804
Toleranz = ±5%
Leistung = 62.5mW
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0804
Toleranz:
±5%
Leistung:
62.5mW
Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, 2427253, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, YC164JR074K7L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
2 Tage
157790
10
€ 14,99*
ab € 0,00778*
€ 0,0781*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,00*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.