Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineare SMD-LED-Platine Rot 625nm 1A 7.8V 80°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30204836
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ON03-RED1-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Lineare SMD-LED-Platine, Typ=ILR-ON03-RED1-SC201-WIR200., Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=7.8 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=625 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=-999, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=MiniFlood
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: Lineare SMD-LED-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.