Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 100V, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203158
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061C105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12061C105KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60000
2000
Frei Haus
ab € 0,108*
€ 0,148*
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
Lager 115
2705
10
€ 5,95*
ab € 0,1684*
€ 0,3398*
1
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,698*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
12061C105KAZ2A
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.