Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 10V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203156
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0805ZC475KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=0805ZC475KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,0853*
€ 0,1407*
Lager 115
4176
5
€ 5,95*
ab € 0,3375*
€ 0,6894*
1
€ 5,90*
ab € 0,0814*
€ 0,7592*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,447* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.