Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 10V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203155
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0805ZC105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=0805ZC105KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0316*
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0206*
€ 0,0338*
1
€ 5,90*
ab € 0,0194*
€ 0,1883*
Lager 115
4205
10
€ 5,95*
ab € 0,0964*
€ 0,2285*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
0805ZC105KAZ2A
ab € 0,0787*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.