Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10pF, 200V, 0805, ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203133
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052U100GAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=08052U100GAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=10 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=200 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=Ulta Low, Toleranz=±2 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0717*
€ 0,0895*
2000
Frei Haus
ab € 0,0617*
€ 0,1107*
Lager 115
8870
10
€ 5,95*
ab € 0,1332*
€ 0,2563*
2 Tage
3501
10
€ 14,99*
ab € 0,0665*
€ 0,2801*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.