Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Potentiometer Drehregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30202483
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     23A21B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Potentiometer
Potenziometer
Zubehör für Potentiometer, Typ=23A21B10, Gesamtlänge=-888, Aufnahmeschaft=Drehregler, Für den Einsatz mit=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
30 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, vishay drehknopf, Zubehör für Potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 112,55*
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 112,76*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 133,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.