Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Power SMD LED Blau 453nm 30mA 2.95V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30201966
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     GD VJLPE1.14-T1T4-AD-1-700-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
High Power SMD LED, Typ=GD VJLPE1.14-T1T4-AD-1-700-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=453 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=1010, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=OSLON Pure
Weitere Suchbegriffe: smd-led osram, High Power SMD LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.