Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderzange zum Schneiden/Festziehen 160mm Bündig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30200894
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     CTT 150
EAN/GTIN:
     7331176125253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderzange zum Schneiden/Festziehen, Typ=CTT 150, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-888, Durchmesser weicher Draht=1.7 mm, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=150 g, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
202 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderzange zum Schneiden/Festziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.