Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198146
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X7R1H225K125AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2µf
Keramikkondensator, Typ=CGA4J3X7R1H225K125AE, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±10 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,649*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.