Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 25V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198137
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     CGA3E1X7R1E105K080AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1µf
Keramikkondensator, Typ=CGA3E1X7R1E105K080AC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=1 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1447*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.