Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47nF, 50V, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198135
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     CGA2B3X7R1H473K050BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Keramikkondensator, Typ=CGA2B3X7R1H473K050BB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=47 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=C, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1046*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.