Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2nF, 360V, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198118
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C3216C0G2J222J115AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2nf
Keramikkondensator, Typ=C3216C0G2J222J115AA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.15 mm, Höhe=1.15 mm, Kapazität=2.2 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=360 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=C, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2388*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.