Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 25V, 0603, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198106
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C1608X5R1E106M080AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10µf
Keramikkondensator, Typ=C1608X5R1E106M080AC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=10 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4731*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8236*
€ 0,98008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6531*
€ 0,77719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6031*
€ 0,71769
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.