Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 6.3V, 0402, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C1005X5R0J475M050BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7µf
Keramikkondensator, Typ=C1005X5R0J475M050BC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=C, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2566*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.