Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.2uF, 6.3V, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198098
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     C1005X5R0J225K050BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2µf
Keramikkondensator, Typ=C1005X5R0J225K050BC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Rollenware, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=C, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1056*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.