Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEXAL Bluetooth-Mesh-Modul mit Anwesenheits-/Tageslichtsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198029
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     QBM-DX-LS/PD-R
EAN/GTIN:
     4062172074292
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
DEXAL Bluetooth-Mesh-Modul mit Anwesenheits-/Tageslichtsensor, Typ=QBM-DX-LS/PD-R, Durchmesser=32 mm, Höhe=-888, Länge=52 mm, Aufnahmeschaft=Kommunikationsmodul, Farbe=Weiss, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
34 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
18,2 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led treiber, DEXAL Bluetooth-Mesh-Modul mit Anwesenheits-/Tageslichtsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.