Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Platine 290nm 7.5V 350mA 40mW 90° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197998
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-XO01-S270-LEDIL-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
UV-LED-Platine, Typ=ILR-XO01-S270-LEDIL-SC201. , Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=90 °, Durchlassspannung (Vf)=7.5 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Spitzenwellenlänge=290 nm, Strahlungsleistung=40 mW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: uv led, UV-LED-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.