Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LED-Platine 290nm 8.5V 30mA 1mW 60° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197991
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-LN01-S270-LEDIL-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
UV-LED-Platine, Typ=ILR-LN01-S270-LEDIL-SC201., Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=8.5 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Spitzenwellenlänge=290 nm, Strahlungsleistung=1 mW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
38 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: uv led, UV-LED-Platine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,12*
€ 22,28*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 44,10*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,41*
€ 52,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-1CH-LED-TESTER-PREC-01.
ab € 64,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.