Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 15°, Buchsenmontage, Spot, 50 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197875
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16907_ALISE-50-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=C16907_ALISE-50-S, Durchmesser=50 mm, Höhe=25 mm, LED-Durchmesser=10 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Aluminium, Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Eloxiert, Serie=ALISE-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, lampenreflektor alu, Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,398*
€ 2,774*
Lager 115
71
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.