Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Kondensator, 0.47F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196486
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5C474-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Ultra-Kondensator, Typ=KR-5R5C474-R, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=0.47 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=50 Ω, Anschlussart=Vertikal, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=KR, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 5,5v, becherelko, Ultra-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,45*
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,56*
Lager 115
317
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,78*
2
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 6,73*
2 Tage
690
1
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845563
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.