Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SuperCap Superkondensator, radial 0.47F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 13.5 (Dia.) x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804296
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5C474-R
EAN/GTIN:
     5059045702825
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Kapazität = 0.47F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 13.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 13.5 (Dia.) x 6.5mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 50Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussabstand = 5 mm

Bei den PowerStor-Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Geräte und Weißwaren Echtzeituhr-Pufferung BüroausstattungBei den PowerStor-Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Geräte und Weißwaren Echtzeituhr-Pufferung Büroausstattung
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.47F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
13.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
13.5 (Dia.) x 6.5mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
50Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussabstand:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 5,5v, becherelko, 1804296, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KR5R5C474R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,38*
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,40*
1 Tag
317
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,72*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,12*
€ 6,70*
1 Tag
702
1
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845563
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.